Rodamiento de rodillos cónicos FAG 32019-X-XL, Diámetro exterior: 145 mm | Diámetro interior: 95 mm | Anchura: 24 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
FAG:32019-X-XL
Rubix:798802533000
fabricante:0852946080000
EAN:4064328419780


Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 145 mm |
| Anchura | 24 mm |
Detalles de producto : 32019-X-XL
Rodamientos de rodillos cónicos 320, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1840 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 95 mm |
| Diámetro exterior | 145 mm |
| Anchura | 24 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 320 |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 5600 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 32 mm |
| Norma | DIN 720 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 275000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 201000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,79 € Sin IVA
/ unidad
211,50 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días