Rodamiento de rodillos cónicos Timken M235145, Diámetro exterior: 254 mm | Diámetro interior: 165.1 mm | Anchura: 46.038 mm
Cono Rodamiento de Rodillos Cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:M235145
Rubix:523514500001
fabricante:100079348
EAN:0053893532813


Resumen técnico
| Diámetro interior | 165.1 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 254 mm |
| Anchura | 46.038 mm |
Detalles de producto : M 235145
Los anillos exteriores (copas) y anillos interiores (conos) de rodamiento de rodillos cónicos de precisión Timken de alto rendimiento son ideales para diseños de baja excentricidad y alta velocidad. Clases de precisión 3 o C disponibles.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 260,3x260,3x50,8 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 5299,8 g |
| Diámetro interior | 165.1 mm |
| Diámetro exterior | 254 mm |
| Anchura | 46.038 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 7.8 kg |
| Serie | m235100 |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 46.038 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 740000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 133000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2930,74 € Sin IVA
/ unidad
3546,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días