Rodamiento de rodillos cónicos SKF 30206, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 17.25 mm

Rodamiento de rodillos cónicos de una hilera

Ver información técnica

Referencias

SKF:30206
Rubix:798754728000
EAN:7316577326911
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura17.25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 30206


Los rodamientos de rodillos cónicos tienen pistas de rodadura cónicas en los anillos interior y exterior, así como rodillos cónicos. Están diseñados para absorber cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. Las líneas de proyección de las pistas de rodadura se encuentran en un punto común del eje del rodamiento para proporcionar una verdadera acción de rodadura y, por lo tanto, bajos momentos de fricción durante el funcionamiento. La capacidad de carga axial de los rodamientos de rodillos cónicos aumenta con el incremento del ángulo de contacto α. El tamaño del ángulo de contacto, que suele estar entre 10° y 30°, está relacionado con el factor de cálculo e: cuanto mayor sea el valor de e, mayor será el ángulo de contacto.
Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos están diseñados para admitir cargas radiales y axiales combinadas, y proporcionar una baja fricción durante el funcionamiento. El aro interior, con rodillos y jaula, puede montarse por separado del aro exterior. Estos componentes desmontables e intercambiables facilitan el montaje, el desmontaje y el mantenimiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.

Cualidades

- Alta capacidad de carga radial y axial
- Admite cargas axiales en una dirección
- Baja fricción y larga vida útil
- Componentes separables e intercambiables

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura17.25 mm
Holgura del rodamientocn
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia9000 rpm
Velocidad límite11000 rpm
Anchura de rodamiento total17.25 mm
Carga estática básica, radial - C0r44000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr50000 N
23,42 € Sin IVA
/ unidad
28,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas