Rodamiento de rodillos cónicos Timken 31310-90KA4, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 19 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:31310-90KA4
Rubix:031310000001
fabricante:190073046
EAN:0053893007564




Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 19 mm |
Detalles de producto : 31310
Con capacidad para soportar cargas radiales y axiales, los rodamientos de rodillos cónicos Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la máxima durabilidad en los espacios más compactos.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,41 € Sin IVA
/ unidad
159,01 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h