Rodamiento de rodillos cónicos Timken 592B, Diámetro exterior: 152.4 mm | Diámetro interior: 88.9 mm | Anchura: 30.163 mm
Copa con brida para rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:592B
Rubix:500059202001
fabricante:100110911
EAN:0053893064628


Resumen técnico
| Diámetro interior | 88.9 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 152.4 mm |
| Anchura | 30.163 mm |
Detalles de producto : 592-B @
Los rodamientos TSF tienen copas con brida para facilitar la ubicación axial y alinear con precisión los retenes en carcasas con orificio pasante.
Cualidades
La copa se apoya contra la cara de la brida para permitir el taladrado pasante de la carcasa. Alineación precisa de los orificios de la carcasa. Reducción de los costes de mecanizado.
Aplicaciones
Husillos de máquinas herramienta; Unidades reductoras de engranajes; Transmisiones transaxiales automotrices; Transmisiones
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30,226x152,4x152,4 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1050 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 160,782x160,782x49,53 mm |
| Peso con embalaje | 1050,1 g |
| Diámetro interior | 88.9 mm |
| Diámetro exterior | 152.4 mm |
| Anchura | 30.163 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 1.13 kg |
| Serie | 595 |
| Material | acero de calidad para rodamientos |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 39.688 mm |
| Norma | ABMA 19.2 (INCH SYSTEM) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 319000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 216000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
363,24 € Sin IVA
/ unidad
439,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días