AS2201F-02-08W2

Controladores de flujo serie AS-W2

Ver información técnica

Referencias

SMC:AS2201F-02-08W2
Rubix:752100823043
fabricante:AS2201F-02-08W2
EAN:3618035543415
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorr
Tipocontrolador de velocidad tipo codo
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AS2201F-02-08W2


El uso de los controladores de flujo SMC con racores One-touch integrados minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño de máquina más compacto. Estos controladores de flujo permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca desde M3 hasta 1/2 tanto en pulgada (NPT) como métricos R(PT), y con tamaños de tubo desde 3.2mm hasta 12mm OD (métrico) y de 1/8 hasta 1/2 OD (pulgada), y con opción de codo y estilo universal (mayor flexibilidad) y modos meter-in y meter-out, estos controladores de flujo están diseñados para satisfacer la mayoría de las aplicaciones.
•Resina resistente a la llama (equivalente a la norma UL-94 V-0)
•Tamaño de puerto: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Diámetro exterior de tubo aplicable: Ø 6 a Ø 12 mm
•Rango de presión de funcionamiento: 0.1 a 1 MPa.

Diámetro exterior del tubo: Ø8 Tamaño: 2 (1/8, 1/4 estándar) Método de control: 0 (Meter-out) Tamaño de puerto: 02 (R 1/4)

Información técnica


Atributos
Tipo de racorr
Tipocontrolador de velocidad tipo codo
Materialpbt resistente al fuego (cuerpo a); latón niquelado sin electrólisis (maneta, cuerpo b, aguja, guía de aguja); latón (anillo de asiento); acero cromado con zinc (contratuerca); hnbr (junta en u); nbr (junta, junta tórica); acero inoxidable; nbr (junta)
Serieas-w2
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
13,33 € Sin IVA
/ unidad
16,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días