Referencias
SMC:AS2201F-01-06
Rubix:752100422043
fabricante:AS2201F-01-06

Documentos
Detalles de producto : AS2201F-01-06
AS*2/3*1F, Regulador de caudal, Conexión instantánea, Codo y Universal
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2,9 g |
|---|---|
| Tipo de racor | racor de conexión rápida |
| Tipo | bspt (r) |
| Material | pbt (cuerpo), latón (niquelado químico); juntas: nbr/hnbr |
| Flujo | 13800 l/h |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Serie | as |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,23 € Sin IVA
/ unidad
12,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días