AS2301F-U01-06

Serie AS de reguladores de velocidad

Ver información técnica

Referencias

SMC:AS2301F-U01-06
Rubix:752100448043
fabricante:AS2301F-U01-06
EAN:3618035538176
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorgas 1/8' rosca externa
Tiporegulador de caudal

Detalles de producto : AS2301F-U01-06


El diseño ligero, compacto y el control preciso hacen de estos reguladores de caudal la opción adecuada para aplicaciones exigentes. Estos reguladores de caudal están disponibles con construcción axial o angular para ofrecerle la más amplia elección posible. Las contratuercas son estándar, al igual que el montaje simplificado. Los tamaños de rosca van de M3 a 2, y las roscas están disponibles tanto en pulgadas (NPT) como en mm R/Rc(PT).
Serie AS de limitadores de caudal

Información técnica


Atributos
Tipo de racorgas 1/8' rosca externa
Tiporegulador de caudal
12,56 € Sin IVA
/ unidad
15,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días