AS2002F-07
Regulador de caudal con conexiones enchufables Serie AS modelo axial
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:AS2002F-07
Rubix:798214248000
fabricante:AS2002F-07
EAN:3618035546027
Documentos
Detalles de producto : AS2002F-07
El uso de reguladores de caudal SMC con conexiones integradas reduce el tiempo de instalación, la altura de montaje y permite el diseño de máquinas más compactas. La carcasa de estos reguladores de caudal es orientable, lo que simplifica la instalación. Disponibles con roscas interiores de M3 hasta 1/2 in en pulgadas (NPT) y mm R(PT), con diámetros exteriores de tubo de 3,2 hasta 12 mm (mm) y de 1/8 hasta 1/2 (pulgadas), en versión acodada o recta (mayor flexibilidad) y con regulación en la entrada o en la salida, estos reguladores de caudal han sido diseñados para ser adecuados para la mayoría de las aplicaciones.
AS*2F, Regulador de caudal, Conexión instantánea, En línea, Compacto
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | gas 1/4' hembra |
|---|---|
| Tipo | ajustador |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,01 € Sin IVA
/ unidad
14,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días