Referencias
SMC:AS2201F-02-08S-X242-J
Rubix:799246301000
fabricante:AS2201F-02-08S-X242-J

Documentos
Detalles de producto : AS2201F-02-08S-X242-J
El uso de controles de caudal SMC con racores de un toque incorporados minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño de máquina más compacto. Estos controles de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en roscas desde M3 hasta 1/2 tanto en pulgada (NPT) como métricas R(PT), con diámetros de tubo desde 3.2mm hasta 12mm OD (métrico) y 1/8 a 1/2 OD (pulgada), y con opciones de codo y estilo universal (mayor flexibilidad) y configuración meter-in y meter-out, estos reguladores de caudal están diseñados para satisfacer la mayoría de las aplicaciones.
Cualidades
Control de flujo duradero
Tamaño del puerto: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Diámetro exterior de tubo aplicable: Ø 4 a Ø 12 mm
Rango de presión de funcionamiento: 0.1 a 1 MPa.
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | r |
|---|---|
| Tipo | controlador de velocidad tipo codo |
| Material | pbt (cuerpo a); latón con recubrimiento de níquel químico (mando, cuerpo b, aguja, anillo de asiento, tuerca de bloqueo); hnbr (junta en u); nbr (junta, junta tórica); nbr/acero inoxidable (junta) |
| Serie | as |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,14 € Sin IVA
/ unidad
15,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días