REGULADOR DE CAUDAL ESCAPE ROSCADO CORTO NPTF D 8-1/8

Regulador de caudal escape roscado corto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:840755
Rubix:798941892000
EAN:3660338061349
FLOW REGULATOR SHORT THREAD (FLOW OUT) Execution Cylindrical/tapered/NPT D 8-1/8

Resumen técnico

Tiporegulador de caudal escape roscado corto nptf d 8-1/8

Documentos

Detalles de producto : REGULADOR DE CAUDAL ESCAPE ROSCADO CORTO NPTF D 8-1/8


Presión: 10 bares - Presión mínima 1 bar.
Temperatura de uso: de -20 °C a +80 °C. Para tubo PA12, PA11,
PU shore 98. Fluido: aire comprimido. Marca «C» en el cuerpo 
Regulador de caudal a la salida para destornillador rosca macho 1/8 - 8mm

Información técnica


Atributos
Tiporegulador de caudal escape roscado corto nptf d 8-1/8
15,14 € Sin IVA
/ unidad
18,32 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h