AS4002FSG-12

Controlador de velocidad

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS4002FSG-12
Rubix:799246209000
fabricante:AS4002FSG-12
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racortipo en línea (racores enchufables)
Tipoas4002fsg-12
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AS4002FSG-12


Los variadores de velocidad compactos de la serie AS*002F de SMC, de tipo en línea, con racores de un solo toque integrados, minimizan el tiempo de instalación, reducen la altura de montaje y permiten un diseño más compacto de la máquina. Estos variadores de velocidad pueden montarse en 4 variantes (montaje directo, montaje en soporte en L, montaje en riel DIN y montaje en soporte). Los tamaños de tubo disponibles van de 3,2 mm a 12 mm de diámetro exterior (métrico) y de 1/8 a 1/2 de diámetro exterior (pulgada). La serie de controladores de velocidad AS*002F cumple con la directiva RoHS.

Cualidades

-Racores en línea, compactos, de simple presión
Presión máxima de funcionamiento: 1 MPa

Información técnica


Atributos
Tipo de racortipo en línea (racores enchufables)
Tipoas4002fsg-12
Materialstainless steel (rust-free steel)
Flujo83400 l/h
Presión de servicio máx.10 bar
Serieas-fsg
36,36 € Sin IVA
/ unidad
44,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días