AS2211F-02-06S

Regulador de velocidad de la serie AS3000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS2211F-02-06S
Rubix:751600785043
fabricante:AS2211F-02-06S
EAN:3618035540094
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorgas 1/4' macho
Tipocontrolador

Documentos

Detalles de producto : AS2211F-02-06S


El uso de reguladores de caudal SMC con racores instantáneos integrados minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño de máquina más compacto. Estos reguladores de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca de M3 a 1/2, tanto en pulgadas (NPT) como en métricos R(PT), y con tamaños de tubo de 3.2 mm a 12 mm de diámetro exterior (métrico) y de 1/8 a 1/2 de diámetro exterior (pulgadas), así como con estilo opcional acodado y universal (mayor flexibilidad) y para regulación en entrada y en salida, estos reguladores de caudal están diseñados para satisfacer la mayoría de las aplicaciones.
AS*2/3*1F, Regulador de caudal, Conexión instantánea, Codo y Universal

Información técnica


Atributos
Tipo de racorgas 1/4' macho
Tipocontrolador
11,78 € Sin IVA
/ unidad
14,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días