AS3201FG-03-12S

Regulador de caudal angular/universal de acero inoxidable serie AS-FG

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS3201FG-03-12S
Rubix:752100859043
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorgas macho 3/8'
Tipoas-fg

Documentos

Detalles de producto : AS3201FG-03-12S


Adecuada para aplicaciones en las que se requieren especificaciones sin cobre, la serie «-FG» también puede utilizarse en zonas donde los lavados puedan degradar los controles de caudal estándar, como en la industria alimentaria y del embalaje. Esta serie está diseñada para ofrecer el máximo control aumentando el número de vueltas de la aguja a 10. El cuerpo y el ajuste están fabricados en resina blanca de alto impacto para ofrecer un aspecto limpio. Esta serie también incorpora el racor instantáneo de SMC, disponible para tubos de entre 4 mm y 12 mm de DE exterior.
AS*1FG, Regulador de caudal, Conexión instantánea, Codo/ Universal, Acero inoxidable

Cualidades

Son resistentes a la corrosión.

Información técnica


Atributos
Tipo de racorgas macho 3/8'
Tipoas-fg
28,20 € Sin IVA
/ unidad
34,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días