Referencias
SMC:AS2301FG-01-08
Rubix:799255186000
fabricante:AS2301FG-01-08

Resumen técnico
| Tipo de racor | racor one-touch (push-to-connect) |
|---|---|
| Tipo | as2301fg-01-08 |
Documentos
Detalles de producto : AS2301FG-01-08
Adecuado para aplicaciones donde se requieren especificaciones libres de cobre, la serie "-FG" también puede utilizarse en áreas donde los lavados podrían degradar los controles de flujo estándar, como en la industria alimentaria y de envasado. Esta serie está diseñada para ofrecer el máximo control aumentando el número de vueltas de la aguja a 10. El cuerpo y el ajuste están fabricados en resina blanca de alto impacto para un aspecto limpio. Esta serie también incorpora el acoplamiento one-touch de SMC, disponible para tamaños de tubería desde 4mm hasta 12mm OD.
Cualidades
Acero inoxidable 303 Tamaño del puerto: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 Diámetro exterior aplicable de la tubería (O.D.): Ø 3.2 a Ø 12 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2" Rango de presión de funcionamiento: 0.1 a 1 MPa.
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | racor one-touch (push-to-connect) |
|---|---|
| Tipo | as2301fg-01-08 |
| Material | acero inoxidable (sus303) |
| Flujo | 15600 l/h |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Serie | as-fg |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,96 € Sin IVA
/ unidad
25,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días