AS1201FS1-M5-04

Control de caudal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS1201FS1-M5-04
Rubix:799158001000
fabricante:AS1201FS1-M5-04
EAN:3618035548083
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorconexión en ángulo (coudé) – m5 x 0,8 para manguera ø4
Tipoas1201fs1-m5-04
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AS1201FS1-M5-04


El uso de controles de caudal SMC con racores integrados de un solo toque minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño más compacto de la máquina. Estos controles de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca de M3 a 1/2 en pulgadas (NPT) y métricas R(PT) y con tamaños de tubo de 3,2 mm a 12 mm de diámetro exterior (métricas) y de 1/8 a 1/2 de diámetro exterior (pulgadas) y con codo opcional y estilo universal (mayor flexibilidad) y entrada y salida de contador, estos controles de caudal están diseñados para satisfacer la mayoría de las aplicaciones.
•Port Size: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable Tubing O.D.: Ø 2 to Ø 16 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Clean Series: None
Body Size: 1 (M5 x 0.8, 10-32UNF)
Type: 2 (Elbow)
Control Type: 0 (Meter-out)
Indicator Direction: 1 (180°)
Thread: R (or None)
Port Size: M5 (M5 x 0.8)
Width Across Flats: 9 mm (or None
Tubing: 04 (ø4)
Seal: w/o Sealant
Made to Order: None

Cualidades

Tipo codo, control de velocidad con conexión de un solo toque
Empuñadura de bloqueo mejorada y más grande
Fácil identificación de entrada de contador (empuñadura azul) frente a salida de contador (empuñadura gris)
Material de tubo aplicable: nailon, nailon blando, poliuretano

Información técnica


Atributos
Tipo de racorconexión en ángulo (coudé) – m5 x 0,8 para manguera ø4
Tipoas1201fs1-m5-04
Materialpbt (carcasa a) / latón (carcasa b, niquelado químicamente)
Presión de servicio máx.10 bar
Serieas-fs
13,20 Sin IVA
/ unidad
15,97 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días