Referencias
SMC:AS2201F-G01-04A
Rubix:799250190000
fabricante:AS2201F-G01-04A
EAN:3618035543309

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : AS2201F-G01-04A
El uso de los controles de caudal SMC con racores one-touch integrados minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño de máquina más compacto. Estos controles de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca desde M3 hasta 1/2, tanto en pulgadas (NPT) como métricos R(PT), y con tamaños de tubo desde 3,2 mm hasta 12 mm de DE (métrico) y de 1/8 a 1/2 DE (pulgadas), y con codo opcional y estilo universal (mayor flexibilidad), así como meter in y meter out, estos controles de caudal están diseñados para satisfacer la mayoría de las aplicaciones.
•Tamaño de puerto: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Tubing aplicable O.D.: Ø 2 a Ø 16 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2"
•Rango de presión de trabajo: 0,1 a 1 MPa.
Serie Clean: Ninguna
Tamaño del cuerpo: 2 (1/8, 1/4)
Tipo: 2 (Codo)
Tipo de control: 0 (Meter-out)
Tipo de rosca: G (G)
Tamaño de puerto: 01 (1/8)
Entre caras [H]: Tamaño del cuerpo 1
Tamaño del cuerpo 2, 3, 4 Ninguno:
Applicable Tubing O.D.: Ø4
Sello: Ninguno
Fabricado bajo pedido: Ninguno
•Tubing aplicable O.D.: Ø 2 a Ø 16 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2"
•Rango de presión de trabajo: 0,1 a 1 MPa.
Serie Clean: Ninguna
Tamaño del cuerpo: 2 (1/8, 1/4)
Tipo: 2 (Codo)
Tipo de control: 0 (Meter-out)
Tipo de rosca: G (G)
Tamaño de puerto: 01 (1/8)
Entre caras [H]: Tamaño del cuerpo 1
Tamaño del cuerpo 2, 3, 4 Ninguno:
Applicable Tubing O.D.: Ø4
Sello: Ninguno
Fabricado bajo pedido: Ninguno
Cualidades
•Tipo codo, control de velocidad con racor one-touch
Fácil identificación de meter-in (mango azul) frente a meter-out (mango gris)
Fácil identificación de meter-in (mango azul) frente a meter-out (mango gris)
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | aleación de zinc y latón (niquelado químicamente); juntas de pbt y nbr |
| Flujo | 90 l/h |
| Tipo de ajuste | tipo push-lock |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,26 € Sin IVA
/ unidad
13,62 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días