Referencias
Festo:VEAB-B-26-D9-F-V1-1R1
Rubix:799262728000
fabricante:8046263
EAN:4052568294434
Detalles de producto : VEAB-B-26-D9-F-V1-1R1
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : óxido de plomo titanio zirconio
Cas : 12626-81-2
Cas : 12626-81-2
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 0.03 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 6 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
416,78 € Sin IVA
/ unidad
504,30 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
