VABF-S3-2-F1B1-C

Placa de control VABF

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VABF-S3-2-F1B1-C
Rubix:799269480000
fabricante:543603
EAN:4052568091491
VABF-S3-2-F1B1-C Flow control plate

Resumen técnico

Presión de servicio mín.-0.9 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VABF-S3-2-F1B1-C


Placa de control de caudal VABF-S3-2-F1B1-C para terminal de válvulas VDMA-01/02, patrón de puerto estándar según 15407-1, para montaje entre la subbase del colector y la válvula, para restringir los puertos de escape de aire 3 y 5 en la válvula. Ancho=18 mm, Basado en la norma=ISO 15407-1, Posición de montaje=Cualquiera, Apilamiento vertical neumático=Placa de estrangulamiento, control del flujo de aire de escape, Presión de funcionamiento=-0,9 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto204,03 g
Presión de servicio mín.-0.9 bar
Presión de servicio máx.10 bar
70,55 € Sin IVA
/ unidad
85,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días