Referencias
Festo:LRS-1/2-D-DI-MAXI
Rubix:798200683000
fabricante:194670
EAN:4052568154066

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Documentos
Detalles de producto : LRS-1/2-D-DI-MAXI
Regulador de presión LRS-1/2-D-DI-MAXI Regulador accionado directamente, con cabezal regulador bloqueable. Tamaño=Maxi, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=regulador de diafragma controlado directamente
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 56x45x56 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1879 g |
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
310,09 € Sin IVA
/ unidad
375,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días