Referencias
SMC:AS2301F-01-08S
Rubix:753200030043
fabricante:AS2301F-01-08S
EAN:3618035538558
Documentos
Detalles de producto : AS2301F-01-08S
El uso de los reguladores de caudal SMC con racores instantáneos integrados minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño de máquina más compacto. Estos reguladores de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca desde M3 hasta 1/2 tanto en pulgadas (NPT) como en métrico R(PT), y con tamaños de tubo desde 3,2 mm hasta 12 mm DE (métrico) y de 1/8 a 1/2 DE (pulgadas), y con codo opcional y estilo universal (mayor flexibilidad) y regulación en el sentido de entrada y en el de salida, estos reguladores de caudal están diseñados para satisfacer la mayoría de las aplicaciones.
AS*2/3*1F, Regulador de caudal, Conexión instantánea, Codo y Universal
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | gas 1/8' macho |
|---|---|
| Tipo | as-a |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,40 € Sin IVA
/ unidad
12,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
