AS2201F-02-08ST

Regulador de caudal angular de la serie AS-1F-T con ajuste de seguridad

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS2201F-02-08ST
Rubix:751601667043
fabricante:AS2201F-02-08ST
EAN:3618035543422
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorgas 1/4' macho
Tipoas-a

Documentos

Detalles de producto : AS2201F-02-08ST


El uso de reguladores de caudal SMC con racores de inserción rápida integrados minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño de máquina más compacto. Estos reguladores de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca desde M3 hasta 1/2, tanto en pulgadas (NPT) como en métrica R(PT), y con tamaños de tubo desde 3,2 mm hasta 12 mm DE (métrica) y desde 1/8 hasta 1/2 DE (pulgadas), además de opciones de codo y de estilo universal (mayor flexibilidad), y para regulación a la entrada y a la salida, estos reguladores de caudal están diseñados para cubrir la mayoría de las aplicaciones.
AS*1F-T, Regulador de caudal, No manipulable

Información técnica


Atributos
Tipo de racorgas 1/4' macho
Tipoas-a
12,17 € Sin IVA
/ unidad
14,73 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días