Referencias
SMC:AS4201F-04-16SA
Rubix:799089009000
fabricante:AS4201F-04-16SA
EAN:3618035532006
Documentos
Detalles de producto : AS4201F-04-16SA
Los controles de caudal SMC con racores one-touch integrados minimizan el tiempo de instalación, reducen la altura de montaje y permiten un diseño de máquina más compacto. Estos reguladores de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en roscas desde M3 hasta 1/2 tanto en pulgadas (NPT) como métricas R(PT), y con tamaños de tubo desde 3.2 mm hasta 12 mm OD (métrico) y de 1/8 a 1/2 OD (pulgada), y con opción de codo y estilo universal (mayor flexibilidad) y configuraciones meter-in y meter-out, estos reguladores de caudal están diseñados para cubrir la mayoría de las aplicaciones.
Cualidades
Tamaño de puerto: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2. Diámetro exterior de tubo aplicable: Ø 2 a Ø 16 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2". Rango de presión de funcionamiento: 0.1 a 1 MPa.
Información técnica
Atributos
| Tipo | as4201f-04-16sa |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,82 € Sin IVA
/ unidad
28,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días