Referencias
SMC:JAS-LEA04-M5
Rubix:798938186000
fabricante:JAS-LEA04-M5

Resumen técnico
| Tipo de racor | métrico |
|---|---|
| Tipo | controlador de velocidad compacto tipo codo |
Documentos
Detalles de producto : JAS-LEA04-M5
El regulador de velocidad JAS está diseñado para una altura de instalación reducida y cuenta con la práctica función de bloqueo por empuje.
Cualidades
Tamaño del puerto: M3, M5, 10-32 UNF. Diámetro exterior del tubo aplicable: Ø 3.2 a Ø 6 mm y Ø 1/8" a Ø 1/4". Rango de presión de funcionamiento: 0.05 a 0.7 MPa.
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | métrico |
|---|---|
| Tipo | controlador de velocidad compacto tipo codo |
| Material | pbt (cuerpo a, cuerpo b, aguja); pom (mando); acero inoxidable (tope); latón con recubrimiento de níquel químico (guía de aguja, espárrago); hnbr (junta de disco); nbr (junta tórica, junta); nbr/acero inoxidable (junta) |
| Serie | jas |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,36 € Sin IVA
/ unidad
12,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días