AS2051FG-06

En línea - AS*1FG

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS2051FG-06
Rubix:798019099000
fabricante:AS2051FG-06
EAN:3618035545549
SMC FLOW CONTROL AS2051FG-06

Resumen técnico

Tipo de racorgas macho 1/4'
Tipocontrolador

Documentos

Detalles de producto : AS2051FG-06


El uso de reguladores de caudal SMC con racores integrados reduce el tiempo de instalación, la altura de montaje y permite el diseño de máquinas más compactas. El cuerpo de estos reguladores de caudal es giratorio, lo que simplifica la instalación. Disponibles con roscas internas desde M3 hasta 1/2 in (NPT) y en mm R(PT), con diámetros exteriores de tubo desde 3,2 hasta 12 mm (mm) y de 1/8 a 1/2 (pulgada), en configuraciones acodadas o rectas (mayor flexibilidad) y con ajuste de entrada o de salida, estos reguladores de caudal han sido diseñados para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones.
AS*1FG, Regulador de caudal, En línea, Acero inoxidable

Información técnica


Atributos
Tipo de racorgas macho 1/4'
Tipocontrolador
16,32 € Sin IVA
/ unidad
19,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días