AS3201FS-G03-08

Codo - AS*2*1FS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS3201FS-G03-08
Rubix:799250194000
fabricante:AS3201FS-G03-08
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorg
Tipoangulado

Documentos

Detalles de producto : AS3201FS-G03-08


El uso de reguladores de caudal SMC con racores instantáneos integrados minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño de máquina más compacto. Estos reguladores de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca desde M3 hasta 1/2, tanto en pulgadas (NPT) como métricos R(PT), y con tamaños de tubo desde 3,2 mm hasta 12 mm DE (métrico) y de 1/8 a 1/2 DE (pulgadas), y con codo opcional y estilo universal (mayor flexibilidad) y regulación a la entrada y a la salida, estos reguladores de caudal están diseñados para satisfacer la mayoría de las aplicaciones.

Cualidades

Tamaño del puerto: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2Diámetro exterior de tubo aplicable: Ø 2 a Ø 16 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2"Rango de presión de funcionamiento: 0,1 a 1 MPa.

Información técnica


Atributos
Tipo de racorg
Tipoangulado
22,31 € Sin IVA
/ unidad
27,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días