Referencias
SMC:AS4301F-G04-10A
Rubix:799242722000
fabricante:AS4301F-G04-10A



Documentos
Detalles de producto : AS4301F-G04-10A
El uso de reguladores de caudal SMC con racores one-touch integrados minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño de máquina más compacto. Estos reguladores de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca desde M3 hasta 1/2 en rosca tanto en pulgada (NPT) como métrica R(PT), y con tamaños de tubo desde 3.2mm a 12mm OD (métrico) y 1/8 a 1/2 OD (pulgada), y con opciones de codo y estilo universal (mayor flexibilidad) y con meter in y meter out, estos reguladores de caudal están diseñados para cubrir la mayoría de las aplicaciones.
Cualidades
Acero inoxidable 303 Tamaño de puerto: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 Diámetro exterior de tubería aplicable: Ø 3.2 a Ø 12 mm y Ø 1/8\" a Ø 1/2\" Rango de presión de funcionamiento: 0.1 a 1 MPa.
Información técnica
Atributos
| Tipo | as4301f-g04-10a |
|---|---|
| Tamaño del puerto | 1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,58 € Sin IVA
/ unidad
27,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días