AS2301F-02-08

Universal - AS*3*1F

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS2301F-02-08
Rubix:799254823000
fabricante:AS2301F-02-08
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorr
Tipocontrolador de velocidad tipo universal
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AS2301F-02-08


El uso de los reguladores de flujo SMC con racores one-touch integrados minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño de máquina más compacto. Estos reguladores de flujo permiten que el cuerpo gire para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca desde M3 hasta 1/2 tanto en pulgadas (NPT) como en métrica R(PT), y con tamaños de tubo desde 3.2mm hasta 12mm OD (métrico) y de 1/8 a 1/2 OD (pulgadas), y con opción de codo y estilo universal (mayor flexibilidad) y meter-in y meter-out, estos reguladores de flujo están diseñados para cubrir la mayoría de las aplicaciones.

Cualidades

Tamaño del puerto: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 Diámetro exterior del tubo aplicable (O.D.): Ø 3.2 a Ø 12 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2" Rango de presión de funcionamiento: 0.1 a 1 MPa.

Información técnica


Atributos
Tipo de racorr
Tipocontrolador de velocidad tipo universal
Materialpbt (cuerpo a); latón niquelado sin electrólisis (cuerpo b, guía de aguja); pom (mando); pbt (aguja); hnbr (junta en u); nbr (junta tórica, junta); nbr/acero inoxidable (junta)
Serieas
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
12,19 € Sin IVA
/ unidad
14,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días