Referencias
SMC:AS3201FG-03-06S
Rubix:752100858043
fabricante:AS3201FG-03-06S
EAN:3618035534918
Documentos
Detalles de producto : AS3201FG-03-06S
Adecuada para aplicaciones en las que se requieren especificaciones libres de cobre, la serie "-FG" también puede utilizarse en áreas donde el lavado podría degradar los controles de caudal estándar, como en alimentación y embalaje. Esta serie está diseñada para ofrecer el máximo control aumentando el número de vueltas de la aguja a 10. El cuerpo y el ajuste están fabricados en resina blanca de alto impacto para una apariencia limpia. Esta serie también incorpora el racor one-touch de SMC, disponible para tubos de 4 mm a 12 mm de diámetro exterior.
AS*1FG, Regulador de caudal, Conexión instantánea, Codo/ Universal, Acero inoxidable
Cualidades
Son resistentes a la corrosión.
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | gas 3/8' macho |
|---|---|
| Tipo | as-fg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,99 € Sin IVA
/ unidad
31,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días