AS3002F-08A

Equipo de regulación de caudal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS3002F-08A
Rubix:798691364000
fabricante:AS3002F-08A
EAN:3618035536653
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorracores de conexión rápida (one-touch), tipo en línea
Tiporestrictor de caudal (controlador de velocidad) con racores de conexión rápida one-touch, tipo en línea (push-lock)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AS3002F-08A


Controladores de caudal de uso general y conexión instantánea
AS***2F-A, Regulador de caudal con conexiones instantáneas, Modelo en línea, Modelo con enclavamiento

Cualidades

Regulador de velocidad ajustable con destornillador de punta plana y racores de conexión rápida de un toque
El caudal puede ajustarse con un destornillador de punta plana
Evita el accionamiento manual involuntario
Tipo codo y control a la entrada o a la salida
Hay varios tamaños de puerto tanto en pulgadas como métricos

Información técnica


Atributos
Tipo de racorracores de conexión rápida (one-touch), tipo en línea
Tiporestrictor de caudal (controlador de velocidad) con racores de conexión rápida one-touch, tipo en línea (push-lock)
Materiallatón
Flujo39586.95 l/h
Presión de servicio máx.10 bar
Serieas
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
17,87 € Sin IVA
/ unidad
21,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días