AS2301F-02-10SA

Controlador de caudal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS2301F-02-10SA
Rubix:799020755000
fabricante:AS2301F-02-10SA
EAN:3618035538312
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racoruniversal (conector rápido push-lock / operación con un solo botón)
Tiporestrictor de caudal con conector rápido (regulador de velocidad) – serie as
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AS2301F-02-10SA


Controladores de caudal de uso general y conexión instantánea
•Tamaño de puerto: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Diámetro exterior de tubo aplicable: Ø 3,2 a Ø 16 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2"
•Rango de presión de trabajo: 0,1 a 1 MPa.

Serie Clean: Ninguno
Tamaño del cuerpo: 2 (1/8, 1/4)
Tipo: 3 (Universal)
Tipo de control: 0 (regulación a la salida)
Tipo de rosca: R o métrica
Tamaño de puerto: 02 (1/4)
Entre caras planas [H]: Tamaño del cuerpo 1
Tamaño del cuerpo 2, 3, 4 Ninguno:
Diámetro exterior de tubo aplicable: Ø10
Junta: S (con sellante)
Fabricado bajo pedido: Ninguno

Cualidades

Regulador en forma de arco con conexión One-Touch
Empuñadura Push-Lock mejorada y de mayor tamaño
Diferenciación sencilla entre la válvula de entrada (mango azul) y la válvula de salida (mango gris)
Materiales de manguera compatibles: nylon, nylon blando, poliuretano

Información técnica


Atributos
Tipo de racoruniversal (conector rápido push-lock / operación con un solo botón)
Tiporestrictor de caudal con conector rápido (regulador de velocidad) – serie as
Materialpbt (cuerpo a) y latón (cuerpo b)
Presión de servicio máx.10 bar
Serieas
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
Tamaño del puerto2
12,44 € Sin IVA
/ unidad
15,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días