Referencias
SMC:AS2201F-01-08SA
Rubix:798290388000
fabricante:AS2201F-01-08SA
EAN:3618035543859

Documentos
Detalles de producto : AS2201F-01-08SA
El uso de reguladores de caudal SMC con racores integrados one-touch minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño de máquina más compacto. Estos reguladores de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca desde M3 hasta 1/2, tanto en pulgadas (NPT) como métricos R(PT), y con tamaños de tubo desde 3,2 mm hasta 12 mm de DE (métrico) y de 1/8 a 1/2 de DE (pulgadas), y con estilo opcional codo y universal (mayor flexibilidad), así como entrada de caudal y salida de caudal, estos reguladores de caudal están diseñados para satisfacer la mayoría de las aplicaciones.
AS*2/3*1F-A, Regulador de caudal con conexión instantánea, Modelo con enclavamiento, Tipo Codo/Universal
Cualidades
Tipo codo, regulador de velocidad con racor one-touch
Empuñadura push-lock mejorada y de mayor tamaño
Fácil identificación de entrada de caudal (empuñadura azul) frente a salida de caudal (empuñadura gris)
Presión máxima de trabajo 1 MPa
Material de tubo aplicable: nailon, nailon blando, poliuretano
Empuñadura push-lock mejorada y de mayor tamaño
Fácil identificación de entrada de caudal (empuñadura azul) frente a salida de caudal (empuñadura gris)
Presión máxima de trabajo 1 MPa
Material de tubo aplicable: nailon, nailon blando, poliuretano
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | conector de inserción (one-touch / push-in) + rosca macho (r) |
|---|---|
| Tipo | angular |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,04 € Sin IVA
/ unidad
13,36 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h