AS2201FS-02-10SA

Con indicador compacto, codo – AS*2*1FS-A

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS2201FS-02-10SA
Rubix:799243500000
fabricante:AS2201FS-02-10SA
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorcodo
Tipoas2201fs-02-10sa
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AS2201FS-02-10SA


Los reguladores de caudal SMC con racores de conexión rápida integrados minimizan el tiempo de instalación, reducen la altura de montaje y permiten un diseño de máquina más compacto. Estos reguladores de caudal permiten rotar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en roscas desde M3 hasta 1/2 tanto en pulgadas (NPT) como en métrica R(PT), y con tamaños de tubo desde 3.2mm hasta 12mm OD (métrico) y de 1/8 a 1/2 OD (pulgadas), y con opciones de codo y estilo universal (mayor flexibilidad) y funciones meter-in y meter-out, estos reguladores de caudal están diseñados para cubrir la mayoría de las aplicaciones.

Cualidades

Rosca: Métrica, R o NPort. Tamaño: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2. Diámetro exterior de tubo aplicable: Ø 2 a Ø 16 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2". Rango de presión de operación: 0.1 a 1 MPa.

Información técnica


Atributos
Tipo de racorcodo
Tipoas2201fs-02-10sa
Materialpbt (cuerpo a) / latón (cuerpo b, niquelado químico)
Flujo27600 l/h
Presión de servicio máx.10 bar
Serieas-fs series (as*2*1fs-a)
Temperatura máx.60 °C
Tamaño del puerto1/4
20,20 € Sin IVA
/ unidad
24,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días