JAS-LEA06-G01

Compacto, Codo - JAS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:JAS-LEA06-G01
Rubix:799246064000
fabricante:JAS-LEA06-G01
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorg
Tipocontrolador de velocidad compacto tipo codo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : JAS-LEA06-G01


El regulador de velocidad JAS está diseñado para una altura de instalación reducida y cuenta con la práctica función de bloqueo por empuje.

Cualidades

Tamaño del puerto: M3, M5, 10-32 UNF. Diámetro exterior del tubo aplicable: Ø 3.2 a Ø 6 mm y Ø 1/8" a Ø 1/4". Rango de presión de funcionamiento: 0.05 a 0.7 MPa.

Información técnica


Atributos
Tipo de racorg
Tipocontrolador de velocidad compacto tipo codo
Materialpbt (cuerpo a, cuerpo b, aguja); pom (mando); acero inoxidable (tope); latón con recubrimiento de níquel químico (guía de aguja, espárrago); hnbr (junta de disco); nbr (junta tórica, junta); nbr/acero inoxidable (junta)
Seriejas
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
14,16 € Sin IVA
/ unidad
17,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días