Rodamiento de rodillos cónicos Timken 395S-20024, Diámetro exterior: 86.589 mm | Diámetro interior: 66.675 mm | Anchura: 21.996 mm
Cono Rodamiento de Rodillos Cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:395S-20024
Rubix:500039505001
fabricante:100027439
EAN:0053893027456


Resumen técnico
| Diámetro interior | 66.675 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 86.589 mm |
| Anchura | 21.996 mm |
Detalles de producto : 395 S
Los anillos exteriores (copas) y los anillos interiores (conos) de cojinetes de rodillos cónicos de precisión Timken de alto rendimiento son ideales para diseños con baja excentricidad y alta velocidad. Clases de precisión 3 o C disponibles.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 117,6x117,6x31,8 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 525,3 g |
| Diámetro interior | 66.675 mm |
| Diámetro exterior | 86.589 mm |
| Anchura | 21.996 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,99 € Sin IVA
/ unidad
99,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días