Rodamiento de rodillos cónicos NSK 30218J, Diámetro exterior: 160 mm | Diámetro interior: 90 mm | Anchura: 32.5 mm

Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera, de NSK

Ver información técnica

Referencias

NSK:30218J
Rubix:030218000002
fabricante:30218J N
EAN:00029176022487
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura32.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HR30218J


Rodamientos de Rodillos Cónicos de NSK, son capaces de soportar altas cargas radiales y cargas axiales en una dirección. Están disponibles en versiones de dos y cuatro hileras para soportar cargas axiales en ambas direcciones. Estos rodamientos pueden ensamblarse en aplicaciones con ambientes de trabajo especiales, existen diseños de jaulas de alta resistencia con un amplio rango de materiales avanzados.
Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera de alta capacidad según ISO 355, jaula de acero

Cualidades

Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera según ISO 355, jaula de acero

Información técnica


Atributos
Peso neto2610 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura32.5 mm
Holgura del rodamientocn
160,11 Sin IVA
/ unidad
193,73 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas