Rodamiento de rodillos cónicos Timken H239640-20000, Diámetro exterior: 243.332 mm | Diámetro interior: 177.8 mm | Anchura: 85.725 mm

Cono Rodamiento de Rodillos Cónicos

Ver información técnica
Referencias
Timken:H239640-20000
Rubix:523964000001
fabricante:100137334
EAN:0053893540252
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior177.8 mm
Diámetro exterior243.332 mm
Anchura85.725 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : H 239640


High performance Timken precision tapered roller bearing outer rings (cups) and inner rings (cones) are ideal for low runout and high-speed designs. Precision classes 3 or C available.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)101,6x330,2x330,2 mm
Peso con embalaje19596,1 g
Diámetro interior177.8 mm
Diámetro exterior243.332 mm
Anchura85.725 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4335,21 Sin IVA
/ unidad
5245,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas