Rodamiento de rodillos cónicos Timken 3583, Diámetro exterior: 87.312 mm | Diámetro interior: 38.1 mm | Anchura: 30.886 mm
Rodamiento de rodillos cónicos - Cono único
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Timken:3583
Rubix:500358300001
EAN:0053893129242





Resumen técnico
| Diámetro interior | 38.1 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 87.312 mm |
| Anchura | 30.886 mm |
Documentos
Detalles de producto : 3583
Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consta de dos partes principales separables: el conjunto del cono (anillo interior) y la taza (anillo exterior). Normalmente se monta en pares enfrentados en un eje.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 38.1 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 87.312 mm |
| Anchura | 30.886 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 1.4 kg |
| Serie | 3500 |
| Material | acero estampado (jaula) |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 30.162 mm |
| Norma | ISO |
| Carga estática básica, radial - C0r | 134000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 113000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
283,27 € Sin IVA
/ unidad
342,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días