Rodamiento de rodillos cónicos Timken H924043, Diámetro exterior: 214.313 mm | Diámetro interior: 109.985 mm | Anchura: 52.388 mm
Cono de rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:H924043
Rubix:592404300001
fabricante:100073285
EAN:0053893709888







Resumen técnico
| Diámetro interior | 109.985 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 214.313 mm |
| Anchura | 52.388 mm |
Detalles de producto : H 924043
Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, y constan de un conjunto de cono y copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consta de dos piezas principales separables: el conjunto del anillo interior y el anillo exterior. Típicamente se montan en pares opuestos en un eje.
Este cono deberá adquirirse con una copa a juego.
Este cono deberá adquirirse con una copa a juego.
Cualidades
Cono simple. La jaula de acero prensado de una sola pieza retiene los rodillos en el cono y los separa de forma uniforme. También están disponibles jaulas de tipo pasador.
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de cinta transportadora; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 52,324x163,576x163,576 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5370 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 88,9x203,2x203,2 mm |
| Peso con embalaje | 5370,1 g |
| Diámetro interior | 109.985 mm |
| Diámetro exterior | 214.313 mm |
| Anchura | 52.388 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 8.4 kg |
| Serie | h924000 |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 55.563 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 610000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 470000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2052,20 € Sin IVA
/ unidad
2483,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días