Rodamiento de rodillos cónicos Timken JRM3535A-90UB6, Diámetro exterior: 65.02 mm | Diámetro interior: 35.05 mm | Anchura: 35 mm

UNIPAC

Ver información técnica

Referencias

Timken:JRM3535A-90UB6
Rubix:798012066000
EAN:0053893091518
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35.05 mm
Diámetro exterior65.02 mm
Anchura35 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : JRM 3535 A 90UB6


El Timken® UNIPAC™ es un paquete de rodamientos de rodillos cónicos de dos hileras equipado con sellos avanzados y lubricado con la última generación de grasa multipropósito de primera calidad. UNIPAC se utiliza en aplicaciones de camiones medios y pesados donde la reducción de peso es esencial.

Cualidades

El paquete de rodamientos preajustado, pre-sellado y prelubricado elimina la necesidad de ajuste manual de los rodamientos y cuenta con menos componentes, simplificando la instalación y el mantenimiento. Presenta un rango de ajuste del rodamiento reducido para aumentar la vida útil del rodamiento y del sistema. El diseño optimiza el peso y el empaquetado para una alta densidad de potencia – mayor rendimiento en un paquete más compacto. Las opciones de diseño adicionales incluyen acero endurecido en toda la sección o acero carburizado, grasa estándar o super-sellada y lubricación por aceite.

Aplicaciones

Ruedas de camiones medios y pesados; Remolques

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)35x65x65 mm
Peso neto515 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)50,8x73,152x73,152 mm
Diámetro interior35.05 mm
Diámetro exterior65.02 mm
Anchura35 mm
Holgura del rodamientocn
Seriejrm3500
Materialacero
Jaulaplástico
Anchura de rodamiento total35 mm
Carga estática básica, radial - C0r88608.5 N
Carga dinámica básica, radial - Cr79623.1 N
434,50 € Sin IVA
/ unidad
525,74 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas