Rodamiento de rodillos cónicos Timken 567A, Diámetro exterior: 127 mm | Diámetro interior: 71.437 mm | Anchura: 36.51 mm

Timken Rodamiento de rodillos cónicos 565

Ver información técnica

Referencias

Timken:567A
Rubix:500056701001
fabricante:100047859
EAN:0053893057439
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior71.437 mm
Diámetro exterior127 mm
Anchura36.51 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 567 A


Los rodamientos de rodillos cónicos de una sola hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, y constan de un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo más básico y más ampliamente utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Consiste en dos piezas separables principales: el conjunto de la pista interior y la pista exterior. Normalmente se montan en pares enfrentados sobre un eje.
Este cono deberá adquirirse junto con una copa a juego.

Cualidades

Cono simple. Jaula de acero estampado de una sola pieza que retiene los rodillos sobre el cono y los separa de forma uniforme. También están disponibles jaulas tipo pasador.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)36,17x97,231x97,231 mm
Peso neto1200 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)141,732x141,732x49,022 mm
Peso con embalaje1200,2 g
Diámetro interior71.437 mm
Diámetro exterior127 mm
Anchura36.51 mm
Holgura del rodamientocn
Serie565
Materialacero
Jaulaacero
200,26 Sin IVA
/ unidad
242,31 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas