Rodamiento de rodillos cónicos FAG 33210>B, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 24.5 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
FAG:33210>B
Rubix:033210000008
fabricante:0956400530000
EAN:4054372882241


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 24.5 mm |
Detalles de producto : 33210>B
Rodamientos de rodillos cónicos 332, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 24.5 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 332 |
| Material | steel |
| Velocidad de referencia | 4700 rpm |
| Velocidad límite | 7700 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 32 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 163000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 115000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,00 € Sin IVA
/ unidad
104,06 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días