Referencias
SMC:D-M9PVSAPC
Rubix:751614728043
fabricante:D-M9PVSAPC
EAN:3618036133387

Documentos
Detalles de producto : D-M9PVSAPC
Los interruptores automáticos con conector precableado de SMC están disponibles en estilo de 3 o 4 patillas de 8 mm, o en estilo de 4 patillas de 12 mm. También hay disponibles 3 longitudes de cable estándar: 0,5 m (S), 1,0 m (M) y 3,0 m (L). Con el uso del interruptor con conector precableado, se elimina la necesidad de cantidades mínimas de pedido de interruptores automáticos "especiales" con conectores, y se simplifica el cableado con el uso de conectores estándar.
D-**PC, Detector magnético con conector precableado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 10x45x22 mm |
|---|---|
| Peso neto | 10 g |
| Tipo | cambio automático |
| Ejecución | d-m |
| Tensión, mín. | 4.5 V |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tensión, máx. | 28 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,71 € Sin IVA
/ unidad
51,68 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días