D-Y59AL

Interruptor Serie D

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:D-Y59AL
Rubix:751130068043
fabricante:D-Y59AL
EAN:3618036131727
brand logo

Resumen técnico

Tipointerruptor automático
Ejecuciónd
Tensión, mín.4.5 V
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : D-Y59AL


SMC offers a variety of auto switches for actuators and air grippers.; Solid state switches are available in a general purpose type or with 2-color indication, which allows the optimum operating position to be determined by the color of the light.; Solid state switches are also available in 2-color indication with diagnostic output, water resistant 2-color indication, built-in OFF-delay timer (200 ms), magnetic field resistant, heat resistant and wide range detection configurations.; Various lead wire lengths are available.
Y59A/Y59B/Y7P, Detector de estado sólido, montaje directo, Salida directa a cable, En línea

Información técnica


Atributos
Peso neto45 g
Tipointerruptor automático
Ejecuciónd
Tensión, mín.4.5 V
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tensión, máx.28 V
42,21 Sin IVA
/ unidad
51,07 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días