Referencias
SMC:D-F5PSDPC
Rubix:752103123043
fabricante:D-F5PSDPC

Resumen técnico
| Tipo | autointerruptor de estado sólido |
|---|---|
| Ejecución | d-f5 |
| Tensión, mín. | 5 V |
Documentos
Detalles de producto : D-F5PSDPC 00050407
Los autointerruptores con conector precableado de SMC están disponibles en estilo de 8 mm con 3 o 4 pines, o en estilo de 12 mm con 4 pines. También están disponibles 3 longitudes estándar de cable: 0,5 m (S), 1,0 m (M) y 3,0 m (L). Con el uso del interruptor con conector precableado, se elimina la necesidad de cantidades mínimas de pedido para autointerruptores «especiales» con conectores, y el cableado con el uso de conectores estándar se simplifica.
D-**PC, Detector magnético con conector precableado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 39 g |
|---|---|
| Tipo | autointerruptor de estado sólido |
| Ejecución | d-f5 |
| Tensión, mín. | 5 V |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tensión, máx. | 24 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,40 € Sin IVA
/ unidad
54,93 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h