Referencias
SMC:D-M9PWZ
Rubix:798761150000
fabricante:00363719
EAN:3618036133066

Documentos
Detalles de producto : D-M9PWZ
SMC ofrece una variedad de interruptores automáticos para actuadores y pinzas neumáticas; Los interruptores de estado sólido están disponibles en un tipo de uso general o con indicación de 2 colores, que permite determinar la posición de funcionamiento óptima mediante el color de la luz; Los interruptores de estado sólido también están disponibles en indicación de 2 colores con salida de diagnóstico, indicación de 2 colores resistente al agua, temporizador de retardo a OFF incorporado (200 ms), resistentes a campos magnéticos, resistentes al calor y configuraciones de detección de amplio rango; Hay disponibles varias longitudes de cable conductor.
-Entrada eléctrica: Ojal.
-Aplicación Carga: Circuito IC/Relé/PLC, 24V DC Relé/PLC.
-Tensión de alimentación: 5/12/24V DC (4.5 a 28V DC).
-Corriente de carga: 5 a 40mA.
Modelo: M9PW (3 hilos, PNP)
Longitud de cable: Z (5 m)
-Aplicación Carga: Circuito IC/Relé/PLC, 24V DC Relé/PLC.
-Tensión de alimentación: 5/12/24V DC (4.5 a 28V DC).
-Corriente de carga: 5 a 40mA.
Modelo: M9PW (3 hilos, PNP)
Longitud de cable: Z (5 m)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 28x5x4 mm |
|---|---|
| Peso neto | 52 g |
| Tipo | cambio automático |
| Ejecución | d-m |
| Tensión, mín. | 4.5 V |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tensión, máx. | 28 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,27 € Sin IVA
/ unidad
49,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días