D-Y7BWL

Interruptor Serie D-

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:D-Y7BWL
Rubix:751606041043
fabricante:D-Y7BWL
EAN:3618036131512
brand logo
Resumen técnico
Tipointerruptor automático
Ejecuciónd-y
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : D-Y7BWL


SMC ofrece una variedad de interruptores automáticos para actuadores y pinzas neumáticas; Los interruptores de estado sólido están disponibles en un tipo de uso general o con indicación de 2 colores, que permite determinar la posición de funcionamiento óptima mediante el color de la luz; Los interruptores de estado sólido también están disponibles en indicación de 2 colores con salida de diagnóstico, indicación de 2 colores resistente al agua, temporizador de retardo a OFF incorporado (200 ms), resistentes a campos magnéticos, resistentes al calor y configuraciones de detección de amplio rango; Hay disponibles varias longitudes de cable conductor.
Y7NW/Y7BW/Y7PW, Detector de estado sólido con indicador de 2 colores, montaje directo, Salida directa a cable, En línea

Información técnica


Atributos
Peso neto45 g
Tipointerruptor automático
Ejecuciónd-y
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,59 Sin IVA
/ unidad
58,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días