Rodamiento de rodillos cónicos Timken 33116-90KA2, Diámetro exterior: 130 mm | Diámetro interior: 80 mm | Anchura: 37 mm
Rodamientos de rodillos cónicos serie 331
Ver información técnicaReferencias
Timken:33116-90KA2
Rubix:033116000001
fabricante:101752483




Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 37 mm |
Detalles de producto : 33116
Montados por parejas, en oposición, para resistir empujes axiales en ambos sentidos. Los anillos separables facilitan el montaje.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 37 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,45 € Sin IVA
/ unidad
231,65 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h