KCE04-02 00050560

Racor autosellante

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KCE04-02
Rubix:751606927043
brand logo

Resumen técnico

Materiallatón (c3604 niquelado químicamente); pbt; acero inoxidable 304; pom; nbr (sello/junta tórica)
Conexión 1rc(pt)1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KCE04-02 00050560


La serie de racores autosellantes KC es la mejor para zonas de uso múltiple cuando no se puede cortar la presión. Los racores de un solo toque (con mecanismo de autocierre incorporado) se utilizan para evitar la salida de aire al retirar el tubo. Hay 10 estilos disponibles, incluido el niquelado químico para aplicaciones sin cobre.
KCE, Acoplador del tubo, Racores con autocierre, Pasamuro hembra-tubo

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)17x41x20 mm
Peso neto32 g
Materiallatón (c3604 niquelado químicamente); pbt; acero inoxidable 304; pom; nbr (sello/junta tórica)
Conexión 1rc(pt)1/4
Perfilconector pasamuros
Conexión 24
Temperatura máx.60 °C
Tipoconexión autoestanca
Diámetro de tubo4 mm
12,25 € Sin IVA
/ unidad
14,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días