Referencias
Festo:QSR-G3/8-8
Rubix:798202472000
fabricante:186281
EAN:4052568076061

Resumen técnico
| Material | pbt (carcasa);pom (anilla de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | g 3/8 |
Documentos
Detalles de producto : QSR-G3/8-8
Racor push-in, giratorio QSR-G3/8-8 giratorio 360°, con cojinete de bolas, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=5 mm, Tipo de sello en vástago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 42,28 g |
|---|---|
| Material | pbt (carcasa);pom (anilla de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
| Conexión 1 | g 3/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,65 € Sin IVA
/ unidad
33,46 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días